Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIDWEST INSTRUMENTS 130-0115 Manometru amoniac 0 - 15 inch Wc Ss | AE6TKQ 5UXR0

MIDWEST INSTRUMENTS 130-0115 Manometru amoniac 0 până la 15 inchi Wc Ss

În stoc
Articol: AE6TKQ Model: 130-0115Crucea Ref: 5UXR0
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
€2,808.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru diferențial
Acuratete+/- 3/2/3%
Gama de operare ambientală-40 la 200 F
Material corp316 oțel inoxidabil
Dimensiunea conexiunii1/4 "FNPT
Dimensiune conexiune NPT (In.)1/4
Material cadranPlastic
Dimensiunea cadranului4-1/2 "
Materialul diafragmeisilicon
Gama de presiune diferențială0 până la 15 "WC
Precizie la scară completă (%)+/- 3-2-3%
Gama de presiune Div. Minor0.2 "WC
Presiunea totală nominală500 psi
Tipul scaleiPresiunea amoniacului
Material sigiliuNeopren

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcurateteMaterial corpGama de presiune diferențialăPreț
MIDWEST INSTRUMENTS 130-0110 Manometru amoniac 0 - 5 inch Wc | AE6TKK 5UXP5 130-0110+/- 5%Sticlă armată din plastic0 până la 5 "WC€1,165.97
MIDWEST INSTRUMENTS 130-0111 Manometru amoniac 0 - 10 inch Wc | AE6TKL 5UXP6 130-0111+/- 3/2/3%Sticlă armată din plastic0 până la 10 "WC€1,165.97
MIDWEST INSTRUMENTS 130-0112 Manometru amoniac 0 - 15 inch Wc | AE6TKM 5UXP7 130-0112+/- 3/2/3%Sticlă armată din plastic0 până la 15 "WC€1,165.97
MIDWEST INSTRUMENTS 130-0113 Manometru amoniac 0 - 5 inch Wc Ss | AE6TKN 5UXP8 130-0113+/- 5%316 oțel inoxidabil0 până la 5 "WC€2,808.40
MIDWEST INSTRUMENTS 130-0114 Manometru amoniac 0 până la 10 inchi Wc Ss | AE6TKP 5UXP9 130-0114+/- 3/2/3%316 oțel inoxidabil0 până la 10 "WC€2,808.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 130-0115 Manometru amoniac 0 până la 15 inchi Wc Ss
€2,808.40 /unitate