Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-20P Comutator Dp pentru locații periculoase 4000 Psi 0 până la 20 Psid | AB6QEW 22A526

MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-20P Comutator Dp pentru locații periculoase 4000 Psi 0 până la 20 Psid

În stoc
Articol: AB6QEW Model: 220-SC-02-O (AAA) -20PCrucea Ref: 22A526
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
€1,372.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru diferențial
Acuratete+/- 3/2/3%
Gama de operare ambientală-40 până la 200 grade F
Amplificatoare AC0.25
Material corp316 oțel inoxidabil
Dimensiunea conexiunii1/4 "FNPT
Dimensiune conexiune NPT (In.)1/4 FNPT
Evaluare contact0.25A, 125 VAC / DC
Material cadranPlastic proiectat
Dimensiunea cadranului4-1/2 "
Gama de presiune diferențială0 la 20 PSID
Precizie la scară completă (%)3/2/3%
Materialul pistonuluiOţel inoxidabil
Gama de presiune Div. Minor1 lb.
Presiunea totală nominală4000 PSI
Tipul de releuSPDT
Tipul scaleiPSID
Material sigiliuBuna-N

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de presiune diferențialăPreț
MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-5P Comutator Dp pentru locații periculoase 4000 Psi 0 - 5 Psid | AB6QET 22A523 220-SC-02-O (AAA) -5P0 la 5 PSID€1,372.68
MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-10P Comutator Dp pentru locații periculoase 4000 Psi 0 până la 10 Psid | AB6QEU 22A524 220-SC-02-O (AAA) -10P0 la 10 PSID€1,372.68
MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-15P Comutator Dp pentru locații periculoase 4000 Psi 0 până la 15 Psid | AB6QEV 22A525 220-SC-02-O (AAA) -15P0 la 15 PSID€1,372.68
MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-30P Comutator Dp pentru locații periculoase 4000 Psi 0 până la 30 Psid | AB6QEX 22A527 220-SC-02-O (AAA) -30P0 la 30 PSID€1,372.68
MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-50P Comutator Dp pentru locații periculoase 4000 Psi 0 până la 50 Psid | AB6QEY 22A528 220-SC-02-O (AAA) -50P0 la 50 PSID€1,372.68
MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-100P Comutator Dp pentru locații periculoase 4000 Psi 0 până la 100 Psid | AB6QEZ 22A529 220-SC-02-O (AAA) -100P0 la 100 PSID€1,372.68
MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(JAA)-5P Comutator Dp rezistent la explozie 4000psi 0 - 5 Psid | AB6QFA 22A530 220-SC-02-O (JAA) -5P0 la 5 PSID€1,581.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-20P Comutator Dp pentru locații periculoase 4000 Psi 0 până la 20 Psid
€1,372.68 /unitate