Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIGHTY LINE 2RYBCTR Rola de bandă pentru podea industrială Vinil galben/albastru | AG9HVH 20PG08

MIGHTY LINE 2RYBCTR Roll industrial pentru benzi de pardoseală vinil galben / albastru

În stoc
Element: AG9HVH Model: 2RYBCTRCrucea Ref: 20PG08
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
€309.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă industrială pentru podea
Stralucire in intunericNu
CalitateNu retroreflectiv
MaterialVinilin
ModelSolid cu linia centrală
Temp de performanță55 grade F
Lungimea rolei100ft
Culoarea benziiAlbastru, galben
Grosime50mil.
TipRoll continuu
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.536
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Formă tăiată: tăvălug continuu

Variante de produs

ProdusModelCuloriStralucire in intunericArticolModelLăţimePreț
Rolă de bandă de marcare MIGHTY LINE 2RYLUM cu lățime de 2 inchi | AF6DWA 9Y611 2 RYLUMGalben / fosforescent-Banda de marcare Glow-in-the-DarkSolid2"€285.09
Rolă de bandă de marcare MIGHTY LINE 2RRLUM cu lățime de 2 inchi | AF6EAV 9YGZ9 2RRLUMRoșu / fosforescent-Banda de marcare Glow-in-the-DarkSolid2"€285.09
MIGHTY LINE 4ROBCTR Bandă industrială pentru podea, 4" lățime, portocaliu cu linie centrală albastră, 100 ft lungime | AG9HVF 20PG06 4ROBCTR-NuBandă industrială pentru podeaSolid cu linia centrală4"€332.92
MIGHTY LINE 2ROBCTR Rola de bandă industrială pentru podea Vinil portocaliu/albastru | AG9HVG 20PG07 2ROBCTR-NuBandă industrială pentru podeaSolid cu linia centrală2"€309.69
MIGHTY LINE 4RRLUMCTR Rola de bandă industrială pentru podea roșu/fosforescent | AG9HVJ 20PG09 4RRLUMCTR-DaBandă industrială pentru podeaSolid cu linia centrală4"€330.17
MIGHTY LINE 2RYBLKCTR Rola de bandă pentru podea industrială Vinil galben/negru | AG9HVK 20PG10 2RYBLKCTR-NuBandă industrială pentru podeaSolid cu linia centrală2"€309.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIGHTY LINE 2RYBCTR Roll industrial pentru benzi de pardoseală vinil galben / albastru
€309.69 /unitate