Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIGHTY LINE 2RYBLKCTR Rola de bandă pentru podea industrială Vinil galben/negru | AG9HVK 20PG10

MIGHTY LINE 2RYBLKCTR Roll pentru benzi industriale pentru podele, vinil galben / negru

În stoc
Articol: AG9HVK Model: 2RYBLKCTRCrucea Ref: 20PG10
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
€313.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă industrială pentru podea
Stralucire in intunericNu
CalitateNu retroreflectiv
MaterialVinilin
ModelSolid cu linia centrală
Temp de performanță55 grade F
Lungimea rolei100ft
Culoarea benziiGalben închis
Grosime50mil.
TipRoll continuu
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.862
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)28.96
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Formă tăiată: tăvălug continuu

Variante de produs

ProdusModelCuloriStralucire in intunericArticolModelLăţimePreț
Rolă de bandă de marcare MIGHTY LINE 2RYLUM cu lățime de 2 inchi | AF6DWA 9Y611 2 RYLUMGalben / fosforescent-Banda de marcare Glow-in-the-DarkSolid2"€314.38
Rolă de bandă de marcare MIGHTY LINE 2RRLUM cu lățime de 2 inchi | AF6EAV 9YGZ9 2RRLUMRoșu / fosforescent-Banda de marcare Glow-in-the-DarkSolid2"€314.38
MIGHTY LINE 4ROBCTR Bandă industrială pentru podea, 4" lățime, portocaliu cu linie centrală albastră, 100 ft lungime | AG9HVF 20PG06 4ROBCTR-NuBandă industrială pentru podeaSolid cu linia centrală4"€343.43
MIGHTY LINE 2ROBCTR Rola de bandă industrială pentru podea Vinil portocaliu/albastru | AG9HVG 20PG07 2ROBCTR-NuBandă industrială pentru podeaSolid cu linia centrală2"€313.56
MIGHTY LINE 2RYBCTR Rola de bandă pentru podea industrială Vinil galben/albastru | AG9HVH 20PG08 2RYBCTR-NuBandă industrială pentru podeaSolid cu linia centrală2"€313.56
MIGHTY LINE 4RRLUMCTR Rola de bandă industrială pentru podea roșu/fosforescent | AG9HVJ 20PG09 4RRLUMCTR-DaBandă industrială pentru podeaSolid cu linia centrală4"€334.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIGHTY LINE 2RYBLKCTR Roll pentru benzi industriale pentru podele, vinil galben / negru
€313.56 /unitate