Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICE 50M030050P012 Șurub pentru mașină, Pan, M3 X 0.50 X 12 mm Dimensiune, 25Buc | AD7BXR 4DEZ5

MICRO PLASTICS 50M030050P012 Șurub pentru mașină, tigaie, M3 X 0.50 X 12 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AD7BXR Model: 50M030050P012Crucea Ref: 4DEZ5
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
€8.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
finalizareaNatural
Cap Dia.5.3-5.6mm
Inaltimea capului2.2 la 2.4mm
Tip capTigaie
Lungime12 "
MaterialNailon
Temp. Gamă-40 la 185 F
Dimensiune de filetM3 X 0.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitatefinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialSistem de măsurareForța de tracțiunePreț
MICRO PLASTICS 010632P062 Șurub pentru mașină, tigaie, dimensiune filet 6-32, dimensiune 5/8, buc. 50 | AD7BWZ 4DEX2 010632P062crestatNatural0.256-0.270 "0.072 - 0.082 "5 / 8 "Nailon-69 psi€27.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 50M030050P012 Șurub pentru mașină, tigaie, M3 X 0.50 X 12 mm, 25 buc.
€8.75 /ambalaj