MILES LUBRICANTS MSF1201101 Ulei hidraulic, sintetic, 55 gal, tambur, grad de vâscozitate ISO 68 | CT3FUP 49CL93

MILES LUBRICANTS MSF1201101 Ulei hidraulic, sintetic, 55 gal, tambur, grad de vâscozitate ISO 68

În stoc
Articol: CT3FUP Model: MSF1201101Crucea Ref: 49CL93

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,061.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUlei hidraulic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 180
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
MILES LUBRICANTS M001000803 Ulei hidraulic, mineral, 5 gal, găleată, grad de vâscozitate ISO 100, grad Sae 30 W, Aw | CT3FRD 49CL24 M001000803€219.34
MILES LUBRICANTS M001000503 Ulei hidraulic, mineral, 5 gal, găleată, grad de vâscozitate ISO 32, grad Sae 10W, Aw | CT3FRE 49CL18 M001000503€183.59
MILES LUBRICANTS M0010020103 Ulei hidraulic, mineral, 5 gal, găleată, grad de vâscozitate ISO 32, grad Sae 10W, Ro | CT3FRF 49CL26 M0010020103€183.59
MILES LUBRICANTS M001000603 Ulei hidraulic, mineral, 5 gal, găleată, grad de vâscozitate ISO 46, grad Sae 20 W, Aw | CT3FRG 49CL20 M001000603€219.95
MILES LUBRICANTS M0010020099 Ulei hidraulic, mineral, 5 gal, găleată, grad de vâscozitate ISO 46, grad Sae 20W, Ro | CT3FRH 49CL28 M0010020099€208.81
MILES LUBRICANTS M001000703 Ulei hidraulic, mineral, 5 gal, găleată, grad de vâscozitate ISO 68, grad Sae 20 W, Aw | CT3FRJ 49CL22 M001000703€205.14
MILES LUBRICANTS M0010020095 Ulei hidraulic, mineral, 5 gal, găleată, grad de vâscozitate ISO 68, grad Sae 20W, Ro | CT3FRK 49CL30 M0010020095€192.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILES LUBRICANTS MSF1201101 Ulei hidraulic, sintetic, 55 gal, tambur, grad de vâscozitate ISO 68
€5,061.61 /unitate