Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER BY HONEYWELL 8798B/6FTGN Snur cu 2 picioare Poliester Verde | AE2MGP 4YF78

MILLER BY HONEYWELL 8798B/6FTGN Snur cu 2 picioare poliester verde

În stoc
Articol: AE2MGP Model: 8798B / 6FTGNCrucea Ref: 4YF78
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
€492.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnur din spate cu absorbție a șocurilor
Deschiderea porții cârligului de ancorare5 / 8 "
CuloriVerde
Lungime de cădere extinsă9-1 / 2 ft.
Material hardwareOţel
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham3 / 4 "
Material de liniePoliester
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocare(2) 5K Snap
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareFixaţi
Numărul de picioare2
Lățimea curelei1.375 "
Forța de tracțiune5000 lb.
Indicator vizual de încărcareNu
Capacitate de greutate310 lb.
Lungimea de lucru6 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8225
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS6307909889
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareNumărul de picioarePreț
MILLER BY HONEYWELL 913BD/6FTBL Snur cu 1 picior Poliester Albastru | AD2YLR 3WNP4 913BD / 6FTBLAlbastru5K Snap1€329.12
MILLER BY HONEYWELL 8798BD/6FTBL Snur cu 2 picioare poliester albastru | AD2YLT 3WNP5 8798BD / 6FTBLAlbastru(2) 5K Snap2€474.60
MILLER BY HONEYWELL 913B/6FTGN Snur cu 1 picior Poliester Verde | AE2MGQ 4YF79 913B / 6FTGNVerde5K Snap1€348.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 8798B/6FTGN Snur cu 2 picioare poliester verde
€492.25 /unitate