MILLER ELECTRIC 907549001 Sudor/gen pentru compresor de aer acţionat de motor | AB6KJQ 21U874

MILLER ELECTRIC 907549001 Sudor compresor de aer acționat de motor / gen

În stoc
Articol: AB6KJQ Model: 907549001Crucea Ref: 21U874

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€36,381.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSudor acționat de motor
Gama de amperaje10-350
Putere auxiliară (1 fază)13,000
Adâncime20 "
Marca motoruluiKohler
Tipul combustibiluluiGaz
Înălţime28 "
HP30
OCV60
Fază1
Ieșire nominală CC / DC280 A la 32 V
Ieșire nominală CV / DC300 A la 32 V
Tipul de pornireelectric
Lăţime59.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 372.4
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)151.46
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8515390060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ieșire nominală CC / AC (225 A la 32 V)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeMarca motoruluiÎnălţimeHPFazăLăţimePreț
MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3 Faze | AA7JHB 16A178 90750545-1/2 "23 CP Subaru EH6528 "23320 "€16,840.22
MILLER ELECTRIC 907664 Sudor cu motor pe gaz 13 CP | AH9LEM 40GT17 90766431-19/64 "Kohler24 51 / 64 "13120 39 / 64 "€10,505.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER ELECTRIC 907549001 Sudor compresor de aer acționat de motor / gen
€36,381.57 /unitate