MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3 Faze | AA7JHB 16A178

MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3 faze

În stoc
Element: AA7JHB Model: 907505Crucea Ref: 16A178

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16,840.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSudor acționat de motor
Gama de amperaje40 la 275
Putere auxiliară (1 fază)Vârf de 11,000 W - 9500 Continuu
Adâncime45-1/2 "
Marca motorului23 CP Subaru EH65
Tipul combustibiluluiGaz
Înălţime28 "
HP23
OCV80
Fază3
Ieșire nominală CC / DC250 A la 25 V, ciclu de funcționare 100%
Ieșire nominală CV / DC250 A la 28 V, ciclu de funcționare 100%
Tipul de pornireelectric
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 231.33
Înălțimea navei (cm)83.82
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8502200070
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ieșire nominală CC / AC (250A la 25V, 100% ciclu de funcționare)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeMarca motoruluiÎnălţimeHPFazăLăţimePreț
MILLER ELECTRIC 907549001 Sudor/gen pentru compresor de aer acţionat de motor | AB6KJQ 21U874 90754900120 "Kohler28 "30159.62 "€36,381.57
MILLER ELECTRIC 907664 Sudor cu motor pe gaz 13 CP | AH9LEM 40GT17 90766431-19/64 "Kohler24 51 / 64 "13120 39 / 64 "€10,505.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3 faze
€16,840.22 /unitate