MILLER ELECTRIC 907664 Sudor cu motor pe gaz 13 CP | AH9LEM 40GT17

MILLER ELECTRIC 907664 Motor sudor cu gaz, 13 CP

În stoc
Element: AH9LEM Model: 907664Crucea Ref: 40GT17

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,505.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSudor acționat de motor
Gama de amperaje60 la 195
Adâncime31-19/64 "
Marca motoruluiKohler
Tipul combustibiluluiGaz
Înălţime24 51 / 64 "
HP13
Fază1
Alimentare62,000W
Ieșire nominală CC / DC185A @ 25V, 20%
Tipul de pornireelectric
Lăţime20 39 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 144.45
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)55.88
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ieșire nominală CC / AC: 185A 25V @ 20% Ciclul de funcționare

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeMarca motoruluiÎnălţimeHPFazăLăţimePreț
MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3 Faze | AA7JHB 16A178 90750545-1/2 "23 CP Subaru EH6528 "23320 "€16,840.22
MILLER ELECTRIC 907549001 Sudor/gen pentru compresor de aer acţionat de motor | AB6KJQ 21U874 90754900120 "Kohler28 "30159.62 "€36,381.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER ELECTRIC 907664 Motor sudor cu gaz, 13 CP
€10,505.66 /unitate