Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER FLUID POWER ALS-PH Poziţionare comutator cu stare solidă Pnp | AE2NTZ 4YRD6

MILLER FLUID POWER ALS-PH Poziţionare comutator cu stare solidă Pnp

În stoc
Articol: AE2NTZ Model: ALS-PHCrucea Ref: 4YRD6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€710.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de stare solidă
AfişaLED-uri
Tip de carcasăIP67
Pentru Bore Dia.1 1/2 până la 4 "
FuncţiePNP normal deschis sau normal închis
Curent de comutare100 mA max
Tensiunea de comutare10 la 30VDC
Temp. Gamă-13 la 185 F
TipPoziționarea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8536507000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelFuncţiePreț
MILLER FLUID POWER ALS-NH Poziţionare comutator cu stare solidă Npn | AE2NUA 4YRD7 ALS-NHNPN normal deschis sau normal închis€710.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER FLUID POWER ALS-PH Poziţionare comutator cu stare solidă Pnp
€710.50 /unitate