Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-275-540 Regulator de oxigen 0-275 Psig 0-19 Bar | AC7LXQ 38N745

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-275-540 Regulator de oxigen 0-275 Psig 0-19 Bar

În stoc
Articol: AC7LXQ Model: 40-275-540Crucea Ref: 38N745

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€600.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de gaz
Diapozitivul corpului.3.6 "
Material corpAlamă
Intrare conexiune CGA540
Gaz cilindruOxigen
Livrare0 la 275 psi
Gama de presiune de livrare0-275 psig, 0-19 bar
Materialul diafragmeiOţel inoxidabil
Serviciul de gazOxigen
Dimensiunea gabaritului2"
Presiuni de livrare a indicatoarelorPsig, Bar
Conexiune de intrareCGA-540
Manometru de admisie0-4000 psi / bar
Max. Presiunea de admisie3500 psi
Conexiune la priză5/8"-18RH Intern
Lungime totală6.75 "
Evaluare presiuneIntrare Max 3,000 psi
Capacitatea regulatoruluiutilitare ușoare și grele
stagiiSingur
Manometru de alimentare4000 psi
TipO singură etapă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.65
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelstagiiDiapozitivul corpului.Intrare conexiune CGATipGaz cilindruGama de presiune de livrareServiciul de gazConexiune de intrarePreț
MILLER-SMITH EQUIPMENT 16391 Regulator 3 Trepte Azot 0.40-0.60 Psi | AC7LXN 38N743 16391Trei2"5803 EtapaAzot0.40 - 0.60 psigAzotCGA-580€3,167.09
MILLER-SMITH EQUIPMENT 16347-3 Regulator 3 etape Azot 0.40-0.60 Psi | AC7LXP 38N744 16347-3Trei2"5803 EtapaAzot0.40 - 0.60 psigAzotCGA-580€5,120.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-275-540 Regulator de oxigen 0-275 Psig 0-19 Bar
€600.79 /unitate