Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER-SMITH EQUIPMENT MC40-4 Cutting Tip Mc Tip Size 4 | AC7LXY 38N754

MILLER-SMITH EQUIPMENT Vârf de tăiere MC40-4 Mărimea vârfului Mc 4

În stoc
Articol: AC7LXY Model: MC40-4Crucea Ref: 38N754
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
€54.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de tăiere
Flux de acetilenă7 scfh Propan
Presiunea acetilenei10 psi (propan)
Presiunea combustibilului10 psi
Serviciul de gazPropan
Fluxul de oxigen320 scfh
Presiunea oxigenului75 psi
Grosimea oțelului4"
Dimensiunea sfaturilor4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8468901000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelServiciul de gazDimensiunea sfaturilorTipPreț
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-0 Vârf de tăiere Grosime de 1/4 până la 3/8 inch | AB9GGU 2CZP5 SC12-0Acetilenă3-1/2" sau 89 mm1 Piece€55.68
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-1 Vârf de tăiere Grosime de 1/2 până la 5/8 inch | AB9GGV 2CZP6 SC12-1Acetilenă3-1/2" sau 89 mm1 Piece€58.38
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-2 Vârf de tăiere 3/4 până la 1 1/4 inch grosime | AB9GGW 2CZP7 SC12-2Acetilenă3-1/2" sau 89 mm1 Piece€56.95
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-3 Vârf de tăiere 1.5 - 2 inchi grosime | AB9GGX 2CZP8 SC12-3Acetilenă3-1/2" sau 89 mm1 Piece€56.93
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-4 Vârf de tăiere 2.5 - 4 inci grosime | AB9GGY 2CZP9 SC12-4Acetilenă3-1/2" sau 89 mm1 Piece€55.49
MILLER-SMITH EQUIPMENT MC12-0 Vârf de tăiere Grosime de 1/4 până la 3/8 inch | AB9GGZ 2CZR1 MC12-0Acetilenă2-3/4" sau 70 mm1 Piece€54.09
MILLER-SMITH EQUIPMENT MC12-00 Vârf de tăiere Grosime de 1/8 până la 3/16 inch | AB9GHA 2CZR2 MC12-00Acetilenă2-3/4" sau 70 mm1 Piece€55.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT Vârf de tăiere MC40-4 Mărimea vârfului Mc 4
€54.68 /unitate