Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER - WELDCRAFT 45V45 Lentila de gaz Cupru / Alama 1/8 inch - Pachet De 2 | AF2JRA 6UGZ5

MILLER - WELDCRAFT 45V45 Lentila de gaz Cupru / Alama 1/8 inch - Pachet de 2

În stoc
Element: AF2JRA Model: 45V45Crucea Ref: 6UGZ5
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
€49.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLentila de gaz
Diametru1 / 8 "(3.2mm)
MaterialCupru / Alamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8515902000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Cupru / Alama

Variante de produs

ProdusModelDiametruArticolPreț
MILLER - WELDCRAFT 45V0204 Lentila de gaz Cupru/alama .020-.040 inch - Pachet De 2 | AF2JPZ 6UGW4 45V02040.02 - 0.04 "Lentila pe gaz mare€127.29
MILLER - WELDCRAFT 45V0204S Lentila de gaz Cupru/alama .020-0.040 inch - Pachet De 2 | AF2JQA 6UGW5 45V0204S0.02 - 0.04 "Lentilă de gaz mare Stubby-
RFQ
MILLER - WELDCRAFT 45V116S Lentila de gaz Cupru/alama 1/16 inch - Pachet De 2 | AF2JQN 6UGY4 45V116S1 / 16 "Lentilă de gaz mare Stubby€173.34
MILLER - WELDCRAFT 45V24 Gas Lens Cupru / Alama 0.040 inch - Pachet De 2 | AF2JQP 6UGY5 45V240.040 "(1.0mm)Lentila de gaz€68.80
MILLER - WELDCRAFT 45V25 Lentila de gaz Cupru / Alama 1/16 inch - Pachet De 2 | AF2JQQ 6UGY6 45V251 / 16 "(1.6mm)Lentila de gaz€64.13
MILLER - WELDCRAFT 45V26 Lentila de gaz Cupru / Alama 3/32 inch - Pachet De 2 | AF2JQR 6UGY7 45V263 / 32 "(2.4mm)Lentila de gaz€63.00
MILLER - WELDCRAFT 45V27 Lentila de gaz Cupru / Alama 1/8 inch - Pachet De 2 | AF2JQT 6UGY8 45V271 / 8 "(3.2mm)Lentila de gaz€63.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 45V45 Lentila de gaz Cupru / Alama 1/8 inch - Pachet de 2
€49.79 /unitate