Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER - WELDCRAFT 54N20 Colt Cupru 5/32 inch (4.0 mm) - Pachet De 5 | AF2JTR 6UHE3

MILLER - WELDCRAFT 54N20 Colț din cupru 5/32 inch (4.0 mm) - Pachet de 5

În stoc
Articol: AF2JTR Model: 54N20Crucea Ref: 6UHE3

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€39.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColet
Diametru5/32", (4.0 mm)
MaterialCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8515904000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Cupru

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 54N20 Colț din cupru 5/32 inch (4.0 mm) - Pachet de 5
€39.45 /unitate