Lanterna Miller - Weldcraft WP-20 răcită cu apă TIG (gaz inert de tungsten) este proiectată pentru aplicații de sudare de uz general, pentru a direcționa electrodul de sudare în arc și pentru a furniza curent de sudare către electrod. Această pistoletă TIG este utilizată pentru a suda foi subțiri de metale neferoase, cum ar fi oțel inoxidabil, aluminiu și cupru. Lanterna puternică WP-20 vine într-un pachet mic, oferind o funcționare rece pentru sudare continuă până la 250 A DCSP (polaritate dreaptă de curent continuu). Pe lângă asigurarea unei performanțe consistente, garantează, de asemenea, servicii pe termen lung fără probleme, timpi de nefuncționare minime și prevenirea supraîncălzirii datorită tehnologiei de răcire cu apă în jurul capului. Cablul de alimentare, furtunurile de gaz și apă sunt ușoare, mici și flexibile. Lanterna Miller - Weldcraft WP-20 TIG are un cap rigid cu un țeavă drept pentru a oferi acces facil la spațiile restrânse și un mâner moletat cu mâner anti-alunecare pentru un control mai bun al lanternei.
Utilizari:
Lanterna Miller - Weldcraft WP-20 TIG oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l util pentru aplicații de sudare, producție ușoară / grea și întreținere și reparații în industria aerospațială, produse lactate, petrochimice, fabricație de precizie, construcții de nave, tuburi și țevi și alimente. și industriile băuturilor.
Caracteristici:
- Lanterna Miller - Weldcraft WP-20 răcită cu apă TIG (gaz inert de tungsten) este potrivită pentru aplicațiile de sudare de uz general în industria aerospațială, petrochimică, lactate și industria alimentară și a băuturilor.
- Oferă funcționare de răcire pentru sudare consistentă până la 250A DCSP.
- Această lanternă TIG are un design de răcire în jurul capului care previne supraîncălzirea, prelungind astfel durata de viață a lanternei și reducând timpul de nefuncționare.
- Unitatea Miller - Weldcraft WP-20 oferă confort și control îmbunătățit, datorită greutății ușoare și configurației corpului compact.
- Această lanternă TIG minimizează scurgerile de apă și gaz prin conexiuni și fitinguri mecanice sigure.
Accesorii compatibile:
- Cabluri de cauciuc pentru lanternă Miller - Weldcraft TIG: Aceste Miller - Weldcraft Cabluri de cauciuc pentru lanterna TIG sunt concepute pentru pistoletele TIG ale mărcii pentru a permite fluxul de energie electrică de la aparat de sudură către pistoletele compatibile.
- Miller - Huse pentru cabluri pentru lanterna Weldcraft TIG: ale mărcii capace de cablu au o construcție din nailon țesut și au un design de jachetă cu fermoar cowboy pentru o rezistență excelentă la abraziune și uzură.
Standarde și aprobări:
Corpul pistoletului TIG Miller - Weldcraft WP-20 răcit cu apă este aprobat CE pentru a oferi servicii de înaltă calitate și cea mai mare siguranță a utilizatorului.
Instalare:
Miller - Procesul de sudare a pistoletului Weldcraft TIG utilizează cupă, corp de clemă, clemă, capac posterior (inclusiv inel O), corp de pistoletă, mâner, furtun de apă, furtun de gaz, cablu de alimentare, adaptor pentru cablu de alimentare, adaptor de stil internațional și furtun de apă pentru stil internațional adaptor pentru a menține conexiunile strânse pentru o instalare sigură și rapidă.
Întrebări frecvente:
Î. Ce face corpul torței?
A. Lanterna TIG este o unealtă pe care sudorul sau utilizatorul o ține și o manipulează pentru a realiza sudarea. Oferă o supapă și o conexiune pentru gazul combustibil și oxigenul, o cameră de amestec care este setată într-un unghi în care se amestecă oxigenul și gazul combustibil, un mâner pe care îl apucă sudorul și un vârf unde se formează flacăra.
Î. Care este diferența dintre sudarea MIG și TIG?
A. Diferența dintre ambele este stilul pe care îl folosește arcul. Procesul de sudare TIG folosește tije lungi pentru a uni două metale direct împreună. Cu toate acestea, sudarea MIG (gaz inert metalic) folosește un fir de alimentare care permite mișcarea constantă prin pistol pentru a crea scânteia și apoi se topește pentru a forma sudarea.
Î. Care sunt diferitele tipuri de torțe TIG?
A. Principalele tipuri de lanterne TIG sunt lanternele racite cu apa si racite cu aer. Lanternele răcite cu apă sunt ideale pentru sudarea peste 200A la un ciclu de funcționare ridicat, în timp ce pistoletele răcite cu aer sunt ideale pentru funcționare până la 250A.