Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE 105 - 100 Supapă cu poartă Clasa 125 1 inch | AE4DKA 5JLU7

MILWAUKEE VALVE 105 - 100 Supapă de poartă Clasa 125 1 inch

În stoc
Articol: AE4DKA Model: 105-100Crucea Ref: 5JLU7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€100.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpBronz
Stilul capoteiFiletat
ClasăClasa de 125
Tip conexiuneFNPT
Manipulați materialulFier maleabil
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire2 9 / 16 "
Max. Temperatura fluidului406 grade F
Max. Presiunea aburului125 psi
Max. Presiune a apei200 psi
Dimensiunea conductei1"
Material tulpinăBronz
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie5"
Tipul supapei supapeiNon-Risare
Material panăBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9315
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)46.74
Lățimea navei (cm)37.08
Codul HS8481801060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiune a apeiStilul capoteiClasăDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisieTipul supapei supapeiManipulați materialulTip mânerPreț
MILWAUKEE VALVE 1140 - 14 Supape cu portiță Clasa 150 1/4 inch Fnpt | AB3ZHT 1WEB9 1140 - 14300 psiFiletatClasa de 1501 / 4 "3.625 "Non-RisareFier maleabilRoata de mână€96.50
MILWAUKEE VALVE 1140 - 38 Supape cu deschidere Clasa 150 3/8 inch Fnpt | AB3ZHU 1WEC1 1140 - 38300 psiFiletatClasa de 1503 / 8 "3.625 "Non-RisareFier maleabilRoata de mână€96.50
MILWAUKEE VALVE 1140 - 12 Supape cu portiță Clasa 150 1/2 inch Bronz | AB3ZHV 1WEC2 1140 - 12300 psiFiletatClasa de 1501 / 2 "3.625 "Non-RisareFier maleabilRoata de mână€99.90
MILWAUKEE VALVE 1140 - 34 Supape cu deschidere Clasa 150 3/4 inch Bronz | AB3ZHW 1WEC3 1140 - 34300 psiFiletatClasa de 1503 / 4 "4.375 "Non-RisareFier maleabilRoata de mână€108.38
MILWAUKEE VALVE 1140 - 100 Supapă cu poartă Clasa 150 1 inch Bronz | AB3ZHX 1WEC4 1140 - 100300 psiFiletatClasa de 1501"5"Non-RisareFier maleabilRoata de mână€142.21
MILWAUKEE VALVE 1140 - 114 Supapă cu gură Clasa 150 1-1/4 inch Bronz | AB3ZHY 1WEC5 1140 - 114300 psiFiletatClasa de 1501.25 "5-5/16 "Non-RisareFier maleabilRoata de mână€189.62
MILWAUKEE VALVE 1140 - 112 Supapă cu gură Clasa 150 1-1/2 inch Bronz | AB3ZHZ 1WEC6 1140 - 112300 psiFiletatClasa de 1501.5 "6-11/32 "Non-RisareFier maleabilRoata de mână€237.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE 105 - 100 Supapă de poartă Clasa 125 1 inch
€100.97 /unitate