MILWAUKEE VALVE 2882-M26 4 Supape cu gură Clasa 125 4 inch | AE4TGL 5MPH7

MILWAUKEE VALVE 2882-M26 4 supape de poartă clasă 125 4 inch

În stoc
Articol: AE4TGL Model: 2882-M26 4Crucea Ref: 5MPH7

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,598.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpFontă
Stilul capoteiPrinsa
ClasăClasa de 125
Tip conexiuneFlanșă
Manipulați materialulFontă
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire9"
Max. Temperatura fluidului353 grade F
Max. Presiunea aburului125 psi
Max. Presiune a apei200 psi
Dimensiunea conductei4"
Material tulpinăOţel inoxidabil
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie17.75 "
Tipul supapei supapeiNon-Risare
Material panăFontă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45.45
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8481803010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiMaterial tulpinăPartea de sus a mânerului spre centrul de admisieTipul supapei supapeiPreț
MILWAUKEE VALVE 2885-M 2 Supape cu deschidere Clasa 125 Flanșă de 2 inchi | AA9YGY 1JFL8 2885-M 27"2"Alamă14-45/64 "În creștere€675.06
MILWAUKEE VALVE 2885-M - 212 Supapă cu gură Clasa 125 2-1/2 inch | AA9YGZ 1JFL9 2885-M - 2127.5 "2.5 "Alamă16.5 "În creștere€697.61
MILWAUKEE VALVE 2885-M 3 Supape cu deschidere Clasa 125 Flanșă de 3 inchi | AA9YHA 1JGL1 2885-M 38"3"Alamă18.593În creștere€778.16
MILWAUKEE VALVE 2885-M 5 Supape cu deschidere Clasa 125 5 inch | AA9YHC 1JGL3 2885-M 510 "5"Alamă28-19/64 "În creștere€1,872.15
MILWAUKEE VALVE 2885-M 6 Supape cu deschidere Clasa 125 Flanșă de 6 inchi | AA9YHD 1JGL4 2885-M 610.5 "6"Alamă32-13/32 "În creștere€1,872.15
MILWAUKEE VALVE 2885-M 8 Supape cu deschidere Clasa 125 8 inch | AA9YHE 1JGL5 2885-M 811.5 "8"Alamă39-29/32 "În creștere€3,286.70
MILWAUKEE VALVE 2882-M Supapă cu gură de 2 inchi, clasa 125, 2 inchi | AE4DRD 5JMC2 2882-M 2 "7"2"Alamă12 "Non-Risare€655.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2882-M26 4 supape de poartă clasă 125 4 inch
€1,598.24 /unitate