Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE 504 Supapă Globe 2 unghi Clasa 125 2 inch Fnpt | AA9YJY 1JLF6

MILWAUKEE VALVE 504 2 Supapă cu glob unghiular Clasa 125 2 inch Fnpt

În stoc
Element: AA9YJY Model: 504 2Crucea Ref: 1JLF6
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
€600.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă globulară unghiulară
Material corpBronz
Stilul capoteiUniune
ClasăClasa de 125
Tip conexiuneFNPT
Manipulați materialulFier maleabil
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire2.187 "
Max. Temperatura fluidului353 grade F
Max. Presiunea aburului125 psi
Max. Presiune a apei200 psi
Dimensiunea conductei2"
Material tulpinăBronz
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie6.75 "
Tipul supapei supapeiÎn creștere
Material panăBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1015
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8481801070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelClasăLungimea de intrare la ieșireMax. Temperatura fluiduluiMax. Presiunea aburuluiMax. Presiune a apeiDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
MILWAUKEE VALVE 504 - Supapă Globe 14 unghi Clasa 125 1/4 inch Fnpt | AA9YJQ 1JLE8 504 - 14Clasa de 1253 / 4 "353 grade F300 psi600 psi1 / 4 "3-1/16 "€126.89
MILWAUKEE VALVE 504 - 38 Supapă Globe Clasa 125 3/8 Inch Fnpt | AA9YJR 1JLE9 504 - 38Clasa de 12529 / 32 "353 grade F125 psi200 psi3 / 8 "3.187 "€138.70
MILWAUKEE VALVE 504 - Supapă cu glob cu 12 unghi Clasa 125 1/2 inch Fnpt | AA9YJT 1JLF1 504 - 12Clasa de 1251"353 grade F125 psi200 psi1 / 2 "3.625 "€128.49
MILWAUKEE VALVE 504 - Supapă Globe 34 unghi Clasa 125 3/4 inch Fnpt | AA9YJU 1JLF2 504 - 34Clasa de 1251.25 "353 grade F125 psi200 psi3 / 4 "3-15/16 "€177.65
MILWAUKEE VALVE 504 1 Supapă Globe Clasa 125 1 Inch Fnpt | AA9YJV 1JLF3 504 1Clasa de 1251.437 "353 grade F125 psi200 psi1"4.375 "€233.86
MILWAUKEE VALVE 504 - 114 Supapă Globe Clasa 125 1-1/4 inch | AA9YJW 1JLF4 504 - 114Clasa de 1251 11 / 16 "353 grade F125 psi200 psi1.25 "5.187 "€342.61
MILWAUKEE VALVE 504 - 112 Supapă Globe Clasa 125 1-1/2 inch | AA9YJX 1JLF5 504 - 112Clasa de 1251 13 / 16 "353 grade F125 psi200 psi1.5 "5.75 "€398.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE 504 2 Supapă cu glob unghiular Clasa 125 2 inch Fnpt
€600.55 /unitate