Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE 515 - 12 Supape de reținere oscilante Bronz 1/2 inch Fnpt | AD7KAW 4EVJ4

MILWAUKEE VALVE 515 - 12 Supapă de reținere oscilantă Bronz 1/2 inch Fnpt

În stoc
Element: AD7KAW Model: 515-12Crucea Ref: 4EVJ4
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
€121.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de control Swing
Cap la Inlet Center1-7/16 "
Tip conexiuneFNPT
Presiune de fisurare1/2 până la 3/4 psi
Lungime2 5 / 16 "
MaterialBronz
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Max. Temp.406 grade F
Poziție de montareOrizontală
Inălțime totală1.437 "
Material scaunBronz
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPoziție de montareTip conexiunePresiune de fisurareInălțime totalăMaterial sigiliuMaterial scaunMărimeaLăţimePreț
MILWAUKEE VALVE UP0967000012 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut alamă 1/2 inch | AA4FJK 12K646 UP0967000012Multi poziționalFiletat0.5 psi2 3 / 32 "-Metal1 / 2 "1"€102.46
MILWAUKEE VALVE UP0967000034 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut alamă 3/4 inch | AA4FJL 12K647 UP0967000034Multi poziționalFiletat0.6 psi2 19 / 64 "-Metal3 / 4 "1.25 "€133.11
MILWAUKEE VALVE UP0967000100 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut, alamă, 1 inch | AA4FJM 12K648 UP0967000100Multi poziționalFiletat0.7 psi2.593-Metal1"1.5 "€146.65
MILWAUKEE VALVE UP0967000114 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut alamă 1-1/4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114Multi poziționalFiletat0.8 psi2 29 / 32 "-Metal1.25 "1.75 "€199.01
MILWAUKEE VALVE UP0967000112 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut alamă 1-1/2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112Multi poziționalFiletat0.9 psi3 19 / 64 "-Metal1.5 "2"€240.28
MILWAUKEE VALVE UP0967000200 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut, alamă, 2 inchi | AA4FJQ 12K651 UP0967000200Multi poziționalFiletat0.10 psi3 27 / 32 "-Metal2"2.5 "€345.18
MILWAUKEE VALVE UP0968000012 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut alamă 1/2 inch | AA4FJR 12K652 UP0968000012Multi poziționalSudură0.11 psi2 3 / 32 "-Metal1 / 2 "1"€105.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE 515 - 12 Supapă de reținere oscilantă Bronz 1/2 inch Fnpt
€121.88 /unitate