Supapa de blocare Milwaukee P2519A-300 are un disc care se balansează pe un arbore sau pe balama. Este utilizat pentru prevenirea inundațiilor în sistemele de canalizare, echipamente de stingere a incendiilor și mecanisme de spălare a toaletei. Această supapă de reținere din aluminiu este proiectată pentru fluxul unidirecțional de gaz sau lichid. Folosește frecvent supape de reținere cu bilă, care combină bile și scaune în același corp de supapă pentru o întrerupere fără scurgeri, împreună cu pompele cu diafragmă, piston și dozatoare.
Caracteristici:
- Supapa de reținere pivotantă Milwaukee P2519A-300 are un design orizontal orizontal cu un capac cu șuruburi pentru o îmbinare a capotei puternică și etanșă.
- Această supapă de reținere din aluminiu asigură durabilitatea, în ciuda rezistenței la presiuni de până la 200 psi în WOG (apă, petrol și gaz).
- Include știfturi și dopuri din oțel inoxidabil pentru a preveni contaminarea.
- Această unitate vine cu un disc rotativ cu știfturi pentru o etanșare îmbunătățită.
- De asemenea, este echipat cu inele de scaun sudate cu etanșare pentru a asigura o oprire stabilă.
- Această unitate necesită o cantitate minimă de debit pentru o funcționare corectă.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Ce se va întâmpla dacă debitul printr-o supapă de reținere este insuficient?
A. Discul și componentele interne aferente vor fi într-o stare continuă de mișcare dacă debitul printr-o supapă de reținere este insuficient pentru a menține discul într-o poziție complet deschisă și stabilă (balanț). Uzura prematură, funcționarea puternică și vibrațiile sunt toate efectele acestui stil de instalare.
Î. Ce debit trebuie menținut?
A. Un debit minim de 7.5 picioare pe secundă este considerat în mod ideal pentru sistemele de apă. Uneori se recomandă să reduceți dimensiunea liniei atunci când este dificil să susțineți acest debit.
Î. Poate fi instalată o supapă de reținere pivotantă cu susul în jos?
A. Săgeata de curgere de pe o supapă de reținere trebuie să fie îndreptată în direcția fluxului atunci când este montată. Partea aleasă trebuie să fie poziționată în sus în instalații care sunt orizontale. Utilizatorii nu ar trebui să instaleze niciodată o supapă de reținere cu susul în jos.