Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Driver hidraulic MILWAUKEE 2760-20, 450 in-lb max. Cuplu, 3000 RPM Viteză liberă, 4000, Motor fără perii | CT3MQU 49JV01

MILWAUKEE 2760-20 Driver hidraulic, 450 in-lb max. Cuplu, 3000 RPM Viteză liberă, 4000, Motor fără perii

În stoc
Articol: CT3MQU Model: 2760-20Crucea Ref: 49JV01
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
€317.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞofer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3005
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Șofer cu impact MILWAUKEE 2462-20, 1000 in-lb max. Cuplu, 2, 500 RPM Viteză liberă, 3, 300, Sculă goală, 12 V DC | CT3HBX 45L185 2462-20Şofer€215.46
Șofer cu impact MILWAUKEE 2657-20, 1, 500 in-lb max. Cuplu, 2, 750 RPM Viteză liberă, 3, 450, Sculă goală, 18 V DC | CT3HBY 22UT46 2657-20Şofer€265.53
Șofer cu impact MILWAUKEE 2656-20, 1 in-lb max. Cuplu, 500, 2 RPM Viteză liberă, 750, 3, Sculă goală, 450 V DC | CT18HBZ 3RY39 2656-20Şofer€257.86
Șofer cu impact MILWAUKEE 3453-20, 1 in-lb max. Cuplu, 500, 3 RPM Viteză liberă, 600, Motor fără perii | CT4000HCA 3JJ794 3453-20Şofer€278.07
Șofer cu impact MILWAUKEE 2953-20, 2000 in-lb max. Cuplu, 3, 900 RPM Viteză liberă, 4, 400, Motor fără perii | CT3HCC 794JK8 2953-20Şofer€299.06
MILWAUKEE 2551-20, 48-11-2420 Driver cu impact, 3000 rpm viteză liberă, 3, 400, motor fără perii, unealtă goală, baterie | CT3HCD 349VF5 2551-20, 48-11-2420Şofer€428.76
MILWAUKEE 2760-22, 48-11-1865 Driver cu impact, 3000 RPM Viteză liberă, 4000, Motor fără perii, 6.0 Ah/ 5.0 Ah, 18 V DC | CT3HCE 338AL4 2760-22, 48-11-1865Şofer€1,022.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 2760-20 Driver hidraulic, 450 in-lb max. Cuplu, 3000 RPM Viteză liberă, 4000, Motor fără perii
€317.13 /unitate