Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-22-2502 Set de șuruburi pentru piulițe de bază 2 buc. Hex 1/4 inch 5/16 inch | AG3BQV 32TT24

MILWAUKEE 48-22-2502 Set de șuruburi cu piuliță de miez 2 buc. Hex 1/4 inch 5/16 inch

În stoc
Articol: AG3BQV Model: 48-22-2502Crucea Ref: 32TT24
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
€48.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet drivere piuliță
Codul culoriiDa
MânerCauciuc
Manipulați culoareaRoșu cu Black Grip
Design mânerGrip de pernă
Hex1/4 ", 5/16"
Dimensiune hexagonală1/4 ", 5/16"
Număr de bucați2
Lungime totală7"
SAE sau MetricSAE
AxGol, Hex
Lungime coadă3"
Material de coadăOţel
Tip ShankHex Hollow
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.261
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)1.91
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelHexPreț
MILWAUKEE 48-22-2402 Piuliță pentru arbore St 2 buc Hex 1/4 inch 5/16 inch | AG3BQU 32TT23 48-22-24021/4 ", 5/16"€33.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2502 Set de șuruburi cu piuliță de miez 2 buc. Hex 1/4 inch 5/16 inch
€48.85 /unitate