Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-22-6100 Clești de linie cu bandă de pește 9 inch | AH7NLT 36XE13

MILWAUKEE 48-22-6100 Clești Linemans cu bandă de pește 9 inch

În stoc
Element: AH7NLT Model: 48-22-6100Crucea Ref: 36XE13
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
€64.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste pentru aliniere
Tip mânerErgonomic
Lungimea maxilarului1 39 / 64 "
Grosimea maxilarului37 / 64 "
Lățimea fălcii1 45 / 64 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală9"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)10.67
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pârghie ridicată: nu
    • Wire Crimper: Da
    • Extractor de bandă de pește: Da

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-22-6100 Clești Linemans cu bandă de pește 9 inch
€64.20 /unitate