Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-32-4142 Bit de introducere 1/4 x 1 inch #2 puncte PK25 | AH3QKV 33GM68

MILWAUKEE 48-32-4142 Bit de introducere 1/4 x 1 inch #2 punct PK25

În stoc
Articol: AH3QKV Model: 48-32-4142Crucea Ref: 33GM68
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
€42.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Metoda de aplicareImpactul
Stil BitECX (TM)
finalizareaNegru fosfat
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului#2
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)7.49
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil Shank: Hex
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelArticolLungime totalăDimensiunea punctuluiPkg. Cant.Preț
MILWAUKEE 48-32-4141 Bit de introducere 1/4 x 1 inch #1 punct PK25 | AH3QKU 33GM67 48-32-4141Inserați Bit1"#125€37.49
MILWAUKEE 48-32-4145 Bit de putere 1/4 x 2 inch #2 puncte PK25 | AH3QLP 33GM86 48-32-4145Bit de putere2"#225€97.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4142 Bit de introducere 1/4 x 1 inch #2 punct PK25
€42.43 /ambalaj