Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-32-4156 Power Bit 1/4 x 2 Inch 4-5 Point PK25 | AH3QLV 33GM91

MILWAUKEE 48-32-4156 Power Bit 1/4 x 2 Inch 4-5 Point PK25

În stoc
Element: AH3QLV Model: 48-32-4156Crucea Ref: 33GM91
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
€87.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Metoda de aplicareImpactul
Stil Bitcrestat
finalizareaNegru fosfat
MaterialS2 Oțel
Lungime totală2"
Dimensiunea punctului4F-5R
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)7.87
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil Shank: Hex
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelArticolLungime totalăDimensiunea punctuluiPkg. Cant.Preț
MILWAUKEE 48-32-4416 Biți de înșurubare 1 inch 2 buc 1/4 inch hexagonal PK2 | AG9EEH 19RK09 48-32-4416Inserați Bit1"4F-5R2€6.80
MILWAUKEE 48-32-4916 Bit de înșurubare 2 inch 1buc 1/4 inch hexagonal | AG9EEJ 19RK10 48-32-4916Bit de putere2"6F-8R1€6.78
MILWAUKEE 48-32-4417 Biți de înșurubare 1 inch 2 buc 1/4 inch hexagonal PK2 | AG9EEK 19RK11 48-32-4417Inserați Bit1"6F-8R2€7.71
MILWAUKEE 48-32-4919 Power Bit 1/4 x 2 inch 3/16 inch punct | AG9EEL 19RK12 48-32-4919Bit de putere2"3 / 16 "1€6.70
MILWAUKEE 48-32-4418 Biți de înșurubare 1 inch 2 buc 1/4 inch hexagonal PK2 | AG9EEM 19RK13 48-32-4418Inserați Bit1"8F-10R2€7.71
MILWAUKEE 48-32-4918 Bit de înșurubare 2 inch 1buc 1/4 inch hexagonal | AG9EEN 19RK15 48-32-4918Bit de putere2"8F-10R1€6.52
MILWAUKEE 48-32-4119 Bit de introducere 1/4 x 1 inch 10-12 puncte PK25 | AH3QKX 33GM70 48-32-4119Inserați Bit1"10F-12R25€38.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4156 Power Bit 1/4 x 2 Inch 4-5 Point PK25
€87.35 /ambalaj