Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-32-4246 Power Bit 1/4 x 6 inch T25 Point PK10 | AH3QMV 33GN15

MILWAUKEE 48-32-4246 Bit de putere 1/4 x 6 inch T25 Point PK10

În stoc
Element: AH3QMV Model: 48-32-4246Crucea Ref: 33GN15
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
€89.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Metoda de aplicareImpactul
Stil BitTorx (R)
finalizareaNegru fosfat
MaterialS2 Oțel
Lungime totală6"
Dimensiunea punctuluiT25
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)18.08
Lungimea navei (cm)7.49
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil Shank: Hex
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelArticolLungime totalăDimensiunea punctuluiPkg. Cant.Preț
MILWAUKEE 48-32-4414 Biți de înșurubare 1 inch 2 buc 1/4 inch hexagonal PK2 | AG9EEB 19RJ99 48-32-4414Inserați Bit1"T202€6.92
MILWAUKEE 48-32-4914 Power Bit 1/4 x 2 inch T30 Point PK2 | AG9EEF 19RK05 48-32-4914Bit de putere2"T302€12.35
MILWAUKEE 48-32-4561 Power Bit 1/4 x 3-1/2 inch T25 Point | AG9EEG 19RK06 48-32-4561Bit de putere3.5 "T251€7.68
MILWAUKEE 48-32-4134 Bit de inserare 1/4 x 1 inch grosime15 puncte PK25 | AH3QLC 33GM75 48-32-4134Inserați Bit1"T1525€38.43
MILWAUKEE 48-32-4135 Bit de inserare 1/4 x 1 inch T20 Point PK25 | AH3QLD 33GM76 48-32-4135Inserați Bit1"T2025€42.23
MILWAUKEE 48-32-4136 Bit de introducere 1/4 x 1 inch T25 Point PK25 | AH3QLE 33GM77 48-32-4136Inserați Bit1"T2525€37.86
MILWAUKEE 48-32-4184 Power Bit 1/4 x 2 inch T20 Point PK25 | AH3QLL 33GM83 48-32-4184Bit de putere2"T2025€88.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4246 Bit de putere 1/4 x 6 inch T25 Point PK10
€89.92 /ambalaj