Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-62-2020 Daltă plată 12 in | AD6LAX 45L230

MILWAUKEE 48-62-2020 Daltă plată 12 in

În stoc
Element: AD6LAX Model: 48-62-2020Crucea Ref: 45L230

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€27.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDalta plat
Lățimea lamei1"
Hex3 / 4 "
Lungime12 "
Lungime totală12 "
Dimensiunea cozii21 / 32 "
Tip ShankCizme rotunde

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.666
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8207907585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungime totalăTip ShankPreț
MILWAUKEE 48-62-2030 Dalta plată 18 in | AD6LAY 45L231 48-62-203018 "18 "Cizme rotunde€30.38
MILWAUKEE 48-62-4079 Dalta plată 12 in | AD6LBU 45L250 48-62-407912 "12 "SDS Max€27.44
MILWAUKEE 48-62-4081 Dalta plată 18 in | AD6LBW 45L252 48-62-408118 "18 "SDS Max€33.24
MILWAUKEE 48-62-3010 Dalta plată 12 in | AD6LCF 45L262 48-62-301012 "12 "Hex€22.58
MILWAUKEE 48-62-3015 Dalta plată 18 in | AD6LCG 45L263 48-62-301518 "18 "Hex€28.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-62-2020 Daltă plată 12 in
€27.30 /unitate