Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-62-2030 Dalta plată 18 in | AD6LAY 45L231

MILWAUKEE 48-62-2030 Daltă plată 18 in

În stoc
Articol: AD6LAY Model: 48-62-2030Crucea Ref: 45L231

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€30.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDalta plat
Lățimea lamei1"
Hex3 / 4 "
Lungime18 "
Lungime totală18 "
Dimensiunea cozii21 / 32 "
Tip ShankCizme rotunde

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.026
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207907585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungime totalăTip ShankPreț
MILWAUKEE 48-62-2020 Daltă plată 12 in | AD6LAX 45L230 48-62-202012 "12 "Cizme rotunde€27.30
MILWAUKEE 48-62-4079 Dalta plată 12 in | AD6LBU 45L250 48-62-407912 "12 "SDS Max€27.44
MILWAUKEE 48-62-4081 Dalta plată 18 in | AD6LBW 45L252 48-62-408118 "18 "SDS Max€33.24
MILWAUKEE 48-62-3010 Dalta plată 12 in | AD6LCF 45L262 48-62-301012 "12 "Hex€22.58
MILWAUKEE 48-62-3015 Dalta plată 18 in | AD6LCG 45L263 48-62-301518 "18 "Hex€28.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-62-2030 Daltă plată 18 in
€30.38 /unitate