Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-89-2718 Burghiu 3/16 inch oxid negru | AF6JDB 19RK24

MILWAUKEE 48-89-2718 Burghiu 3/16 inch oxid negru

În stoc
Articol: AF6JDB Model: 48-89-2718Crucea Ref: 19RK24
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
€3.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu
Echivalent zecimal0.1875 "
Dimensiunea burghiului3 / 16 "
Adâncimea găurii (în)2-5 / 16
finalizareaOxid negru
MaterialHSS
Lungime totală3.5 "
Mărimea3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)0.48
Lungimea navei (cm)14.61
Lățimea navei (cm)4.78
Codul HS8207502055

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
MILWAUKEE 48-89-2771 Burghiu 3/16 inch oxid negru | AF6JEN 19RK66 48-89-277112 "€17.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2718 Burghiu 3/16 inch oxid negru
€3.71 /unitate