Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-89-2734 Burghiu 7/16 inch oxid negru | AF6JDQ 19RK40

MILWAUKEE 48-89-2734 Burghiu 7/16 inch oxid negru

În stoc
Articol: AF6JDQ Model: 48-89-2734Crucea Ref: 19RK40

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€16.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu
Echivalent zecimal0.4375 "
Dimensiunea burghiului7 / 16 "
Adâncimea găurii (în)4-1 / 16
finalizareaOxid negru
MaterialHSS
Lungime totală5.5 "
Mărimea7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.12
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)4.78
Codul HS8207502055

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2734 Burghiu 7/16 inch oxid negru
€16.46 /unitate