Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-89-2742 Burghiu 5/8 inch oxid negru | AF6JDX 19RK48

MILWAUKEE 48-89-2742 Burghiu 5/8 inch oxid negru

În stoc
Articol: AF6JDX Model: 48-89-2742Crucea Ref: 19RK48
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
€44.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu
Echivalent zecimal0.625 "
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
Adâncimea găurii (în)3
finalizareaOxid negru
MaterialHSS
Lungime totală6"
Mărimea5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.6
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)4.78
Codul HS8207502055

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalMărimeaPreț
MILWAUKEE 48-89-2746 Burghie 3/4 inch oxid negru | AF6JEA 19RK52 48-89-27460.75 "3 / 4 "€61.07
MILWAUKEE 48-89-2750 Burghiu 7/8 inch oxid negru | AF6JEE 19RK56 48-89-27500.875 "7 / 8 "€71.26
MILWAUKEE 48-89-2758 Burghie 1-1/4 inch oxid negru | AF6JEM 19RK64 48-89-27581.25 "1 1/4 lbs.€184.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2742 Burghiu 5/8 inch oxid negru
€44.88 /unitate