Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-22-1550 Kit mandrină de găurit cu cheie 3/16 până la 3/4 inchi | AC4AJA 2Y794

MILWAUKEE 49-22-1550 Kit mandrină de găurit cu cheie 3/16 până la 3/4 inchi

În stoc
Element: AC4AJA Model: 49-22-1550Crucea Ref: 2Y794

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€379.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de mandrine pentru burghiu
Tip rulmentBearing
Capacitate max.0.75 "
Capacitate min.0.1875 "
Tipul ChuckCu cheie
ConstrucţieOţel
MaterialOţel
Dimensiunea de montare3MT
Tip montare#6
Capacitate nominala3 / 4 "
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6875
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8466100130
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip rulmentCapacitate max.ConstrucţieArticolDimensiunea de montareTip montareTipPreț
MILWAUKEE 49-22-1560 Mandrină cu cheie cu tijă | AF4MCP 9AT65 49-22-1560Rulment simplu1 / 4 "MetalMandrină de foraj1 / 4 "1/4 "Hex ShankMediu€70.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-22-1550 Kit mandrină de găurit cu cheie 3/16 până la 3/4 inchi
€379.25 /unitate