Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 1022-0008 Ferula Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/2in | AB9EEB 2CGJ1

PARKER 1022-0008 Ferula Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/2in

În stoc
Element: AB9EEB Model: 1022-0008Crucea Ref: 2CGJ1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€25.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollinie de centură
Material de bazăPlastic
Material corpPFA, PTFE, ETFE
Tip conexiuneComprimare
Presiune maximă175 psi
Temp. Gamă32 de grade până la 266 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS3917400090
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Sub-marca: PARGRIP

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 1022-0002 Ferula Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/8in | AB9EDY 2CGH7 1022-0002225 psi1 / 8 "€17.22
PARKER 1022-0004 Ferula Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/4in | AB9EDZ 2CGH8 1022-0004225 psi1 / 4 "€22.20
PARKER 1022-0006 Ferula Pfa Ptfe Etfe Compresie 3/8in | AB9EEA 2CGH9 1022-0006225 psi3 / 8 "€24.41
PARKER 1022-0012 Ferula Pfa Ptfe Etfe Compresie 3/4in | AB9EEC 2CGJ2 1022-0012150 psi3 / 4 "€34.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 1022-0008 Ferula Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/2in
€25.62 /unitate