Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-22-1560 Mandrină cu cheie cu tijă | AF4MCP 9AT65

MILWAUKEE 49-22-1560 Mandrina de burghiu cu cheie cu tija

În stoc
Element: AF4MCP Model: 49-22-1560Crucea Ref: 9AT65

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€70.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMandrină de foraj
Tip rulmentRulment simplu
Capacitate max.1 / 4 "
Capacitate min.1 / 16 "
Diametrul mandrinei2"
Tipul ChuckCu cheie
Lungime închisă3.75 "
ConstrucţieMetal
Număr cheie48-66-3350
MaterialOţel
Dimensiunea de montare1 / 4 "
Tip montare1/4 "Hex Shank
Capacitate nominala1 / 4 "
Lungime deschisă4"
TipMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8466100130
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip rulmentCapacitate max.ConstrucţieArticolDimensiunea de montareTip montareTipPreț
MILWAUKEE 49-22-1550 Kit mandrină de găurit cu cheie 3/16 până la 3/4 inchi | AC4AJA 2Y794 49-22-1550Bearing0.75 "OţelSet de mandrine pentru burghiu3MT#6utilitare ușoare și grele€379.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-22-1560 Mandrina de burghiu cu cheie cu tija
€70.74 /unitate