Setul de ferăstrău cu găuri Milwaukee 49-22-4185 de uz general este ideal pentru tăierea găurilor precise din diverse materiale, inclusiv lemn, metal și plastic. Se foloseste in constructii, tamplarie, instalatii sanitare si lucrari electrice. Setul include o varietate de dimensiuni de ferăstrău cu gaură, ceea ce îl face versatil pentru diferite aplicații. Acest instrument poate crea găuri curate și precise într-o gamă largă de materiale.
Caracteristici:
- Acest set de ferăstrău cu gaură este conceput pentru tăierea de precizie a metalului, plasticului și lemnului, făcându-l versatil pentru proiecte de construcție și prelucrarea lemnului.
- Include un arbore pentru o configurare ușoară și sigură, simplificând procesul pentru utilizatori.
- Materialul dinților acestui instrument este fabricat din oțel de mare viteză, asigurând durabilitate și performanță de tăiere eficientă.
- Vine cu o adâncime de tăiere maximă de 1-5/8 inci și oferă capacitatea de a tăia găuri adânci după cum este necesar pentru diverse aplicații.
- Acest kit cuprinde 22 de ferăstraie cu găuri, variind de la 3/4 la 4-3/4 inci, oferind o selecție cuprinzătoare pentru diferite diametre de găuri.
- Acest kit vine cu o mufă Plug Jack care oferă un design de slot cu acces total, facilitând îndepărtarea rapidă și ușoară a mufelor.
Întrebări frecvente:
Î. Cum pot stoca acest kit de ferăstrău cu gaură?
A. Acest kit include o cutie de transport pentru depozitare si transport usor.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți un kit de ferăstrău cu gaură?
A. Factorii majori includ compatibilitatea materialului, versatilitatea, materialul dinților, dinți pe inch, designul arborelui, adâncimea de tăiere, gradul de impact, dimensiunile filetului, dimensiunea tijei, dimensiunea burghiului pilot, numărul de ferăstrău cu gaură, designul de îndepărtare a dopului, domeniul de aplicare, geanta de transport disponibilitatea, disponibilitatea accesoriilor, vitezele recomandate și caracteristicile de siguranță pentru a se asigura că îndeplinește cerințele specifice ale proiectului.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc acest set de ferăstrău cu găuri de uz general?
A.
- Folosiți EIP adecvat, inclusiv ochelari de protecție, protecție pentru urechi și mănuși de lucru, pentru a vă proteja împotriva pericolelor potențiale.
- Asigurați-vă că piesa de prelucrat este bine fixată sau stabilizată pentru a preveni mișcarea în timpul tăierii.
- Verificați dacă setul de ferăstrău se potrivește cu materialul specific pe care îl tăiați.
- Operați sculele la viteze recomandate pentru a preveni supraîncălzirea și pentru a asigura o tăiere eficientă.
- Verificați starea ferăstrăilor, arborele și a altor componente înainte de fiecare utilizare și înlocuiți orice piesă deteriorată.
- Asigurați-vă că arborele este compatibil cu ferăstrăul cu gaură și fixat corespunzător.
- Utilizați un burghiu / șofer stabil și care funcționează corespunzător și fixați-l strâns pentru a preveni clătinarea.
- Țineți burghiul / șoferul cu ambele mâini pentru a controla unealta și a preveni recul.
- Reglați adâncimea de tăiere în funcție de nevoile dvs. și de grosimea materialului pentru a evita suprapenetrarea.
- Îndepărtați resturile acumulate din zona de tăiere pentru a menține vizibilitatea și a preveni supraîncălzirea.
- Dacă instrumentul devine fierbinte în timpul utilizării prelungite, lăsați-l să se răcească înainte de a continua.
- Aplicați lubrifianți de tăiere corespunzători pentru a îmbunătăți performanța de tăiere și pentru a crește durata de viață a sculei.
- Deconectați sursa de alimentare înainte de a schimba ferăstrăul cu gaură sau de a efectua întreținere.
- Păstrați ferăstrăul cu gaură și accesoriile în siguranță departe de copii și utilizatori neautorizați.