Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-57-0038 Pilot Bit 1/4 In | AG6VDG 48Z568

MILWAUKEE 49-57-0038 Bit pilot 1/4 in

În stoc
Element: AG6VDG Model: 49-57-0038Crucea Ref: 48Z568
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
€23.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit Pilot
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
MaterialOţel
Lungime totală2.75 "
Mărimea1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207506000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-57-0038 Bit pilot 1/4 in
€23.37 /unitate