Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-66-4431 Impact Socket 3/8 Inch Drive 13/16 Inch 6 Pt | AE3MQG 5ECA2

MILWAUKEE 49-66-4431 Priză cu impact 3/8 inch Drive 13/16 inch 6 Pt

În stoc
Articol: AE3MQG Model: 49-66-4431Crucea Ref: 5ECA2
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
€14.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel tratat termic
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală2.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea13 / 16 "
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-66-4431 Priză cu impact 3/8 inch Drive 13/16 inch 6 Pt
€14.83 /unitate