Cheia cu impact Milwaukee 9070-20 este o unealtă concepută pentru aplicații grele. Dispune de un motor cu cuplu mare pentru a face față eficient sarcinilor solicitante, cum ar fi repararea și construcția auto. Această cheie este utilizată în setări profesionale pentru a oferi utilizatorilor o soluție fiabilă și durabilă pentru fixarea și slăbirea piulițelor și șuruburilor. Construcția sa robustă și designul ergonomic îl fac o alegere populară pentru mecanici, antreprenori și pasionații de bricolaj.
Caracteristici:
- Oferă un dispozitiv de reținere a știfturilor pentru a oferi un atașament sigur pentru prize și pentru a asigura stabilitatea în timpul funcționării.
- Această cheie de impact oferă 2600 de impacturi pe minut, asigurând o fixare sau desfacere eficientă și rapidă.
- Dispune de un comutator basculant AC/DC, permițând selecția rapidă înainte și înapoi pentru un control îmbunătățit.
- Această cheie cu impact are un mâner cu mâner pistol, oferind o prindere ergonomică.
- Sursa sa de alimentare este cu fir, cu 120VAC și 120VDC, asigurând o putere fiabilă și consistentă.
- Această cheie cu impact are o mufă cu două fire pentru o conexiune standard și simplă de alimentare pentru o instalare și o utilizare ușoară.
Întrebări frecvente:
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc această cheie de impact Milwaukee 9070-20?
A.
- Purtați ochelari de protecție, protecție pentru auz și mănuși pentru a vă proteja împotriva potențialelor pericole.
- Familiarizați-vă cu manualul pentru a înțelege regulile de funcționare și siguranță adecvate.
- Păstrați un spațiu de lucru bine iluminat, fără dezordine, pentru a spori siguranța în timpul funcționării.
- Asigurați o bază stabilă pentru a preveni alunecarea sau căderea, în special pe suprafețe neuniforme.
- Inspectați în mod regulat cheia cu impact pentru deteriorări sau defecțiuni înainte de fiecare utilizare.
- Utilizați accesorii și prize recomandate pentru a preveni deteriorarea și pentru a asigura o fixare sigură.
- Confirmați atașarea corectă a prizei cu dispozitivul de blocare a știftului înainte de utilizare.
- Asigurați-vă împământarea corespunzătoare a sursei de alimentare și inspectați cablul pentru a deteriorări.
- Rămâi concentrat pe sarcină, fii conștient de împrejurimile și evita distragerile.
- Preveniți atingerea excesivă sau lucrul în poziții incomode pentru a menține controlul.
- Asigurați corect piesa de prelucrat pentru a preveni mișcările neașteptate în timpul funcționării.
- Mențineți o prindere fermă, cu două mâini, pentru un control mai bun în timpul aplicațiilor cu cuplu ridicat.
- Asigurați-vă că utilizatorii sunt instruiți în funcționarea în siguranță și asigurați-vă supravegherea persoanelor mai puțin experimentate.
Î. Cum curăț și întrețin acest impact cheie Milwaukee?
A.
- Asigurați-vă că unealta este oprită și deconectată de la priză înainte de a începe orice procedură de curățare sau întreținere.
- Ștergeți exteriorul cu o cârpă curată și umedă pentru a îndepărta praful și resturile.
- Deschideți orificiile de ventilație folosind o perie sau aer comprimat pentru a preveni supraîncălzirea.
- Inspectați și curățați în mod regulat dispozitivul de reținere a știftului pentru a asigura atașarea corectă a prizei.
- Verificați cablul de alimentare pentru orice deteriorare și înlocuiți-l dacă este necesar. Asigurați-vă că nu are noduri și încurcături.
- Depozitați cheia cu impact într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui și de temperaturi extreme.
- Verificați periodic dacă există șuruburi sau șuruburi slăbite și strângeți-le după cum este necesar.
- Curăţaţi mânerul cu un detergent slab dacă este necesar. Asigurați-vă că oferă o prindere confortabilă și sigură.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți o cheie cu impact?
A. Factorii majori includ cerințele de cuplu, compatibilitatea cu dimensiunea unității, adecvarea sursei de alimentare (cu cablu), gradul de impact, ergonomia mânerului, greutatea, tipul de reținere (blocarea știftului), mecanismul de comutare (comutator basculant AC / DC), caracteristicile încorporate (lumină , întrerupător de blocare), durabilitatea materialului carcasei și compatibilitatea cu aplicațiile pentru luarea deciziilor în cunoștință de cauză.