MINTIE TECHNOLOGIES ECU-ARE3056WH Înlocuiți plicul de izolare pentru antecamera | AD6WUH 4CB62

MINTIE TECHNOLOGIES ECU-ARE3056WH Înlocuiți plicul de reținere pentru antecamera

În stoc
Articol: AD6WUH Model: ECU-ARE3056WHCrucea Ref: 4CB62

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,915.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlic de înlocuire a izolației anticamera
Înălțimea ușii38 - 52 "
Lățimea ușii(2) 36" (2) 20-1/2"
Material plicFolie PVC rezistentă la foc
Lățime extinsă28 "
PodeaDublu armat
Materiale cadruOţel
Înălţime88 - 112 "
Lungime58 "
Diametrul portului aerian negativ.11 "
Nu este inclusCadru de oțel pliabil
Numărul de uși2
Număr de ferestre4
Materialul roțiipoliuretan
Lăţime27.5 "
Înălțimea ferestrei36 "
Material fereastrăPlastic transparent
Lățimea ferestrei12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.61
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)157.48
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungime extinsă (58 ")
    • Flanșă (43" până la 52")
    • Diagrama portului de vid. (3-1 / 2 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES ECU-ARE3056WH Înlocuiți plicul de reținere pentru antecamera
€3,915.92 /unitate