MIP RC TOOLS MIP-4900-12 Instrument combinat de curele, fără etanșare, dimensiune 1/2 inch, oțel | AG9CKC 16P173

MIP RC TOOLS MIP-4900-12 Strapping Combo Tool, Sealless, 1/2 Inch Size, Steel

Articol: AG9CKC Model: MIP-4900-12Crucea Ref: 16P173

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument combinat pentru legarea oțelului
Pentru grosimea curelei0.015 "până la 0.025"
Pentru lățimea de legare1 / 2 "
MaterialOţel
Tip de crestăturăFără sigiliu
Inălțime totală5"
Lungime totală21 "
Lățimea totală4"
Lățimea curelei1 / 2 "
StilFără sigiliu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8556
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUA

Variante de produs

ProdusModelMaterialLățimea cureleiPreț
MIP RC TOOLS MIP-4900-58 Instrument combinat de curele, dimensiune 5/8 inch, oțel | CE8QDT MIP-4900-58Oţel5 / 8 "€1,503.81
MIP RC TOOLS MIP-4900-34 Instrument combinat de curele, dimensiune 3/4 inch, oțel | CE8QDU MIP-4900-34Oţel3 / 4 "€1,521.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-4900-12 Strapping Combo Tool, Sealless, 1/2 Inch Size, Steel