MIP RC TOOLS Dispenser de curele MIP 5040, serviciu standard, curea oscilata, miez de 16 inchi | AJ2GZA 4CHV8

MIP RC TOOLS MIP 5040 Strapping Dispenser, Standard Duty, Oscillated Strap, 16 Inch Core

În stoc
Element: AJ2GZA Model: MIP 5040Crucea Ref: 4CHV8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€602.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de legat
Tip bobinăRana morii
CuloriNegru
Core Dia.16 "
finalizareaLuciu ridicat
MaterialOțel și plastic
Max. Lățimea legării3 / 4 "
Min. Lățimea legării3 / 8 "
Inălțime totală43 "
Lungime totală14 "
Lățimea totală26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.0512
Înălțimea navei (cm)112.27
Lungimea navei (cm)67.56
Lățimea navei (cm)35.56
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune curele: 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 "

Variante de produs

ProdusModelMin. Lățimea legăriiMax. Lățimea legăriifinalizareaCuloriPreț
Dispenser MIP RC TOOLS MIP-8300, montat pe podea, oscilat, diametru miez de 16 inchi, oțel | CE8QEP MIP-83003 / 8 "3 / 4 "Luciu ridicatNegru€720.72
MIP RC TOOLS Dispenser de curele MIP-9000, miez de 16 inchi, roată de 8 inchi, oțel | CE8QER MIP-90001 / 2 "3 / 4 "Luciu ridicatNegru-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIP RC TOOLS MIP 5040 Strapping Dispenser, Standard Duty, Oscillated Strap, 16 Inch Core
€602.31 /unitate