Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 103-129 Micrometru 0-25 mm/0.001 mm | CT3XBR 39W990

MITUTOYO 103-129 Micrometru 0-25 mm/0.001 mm

În stoc
Articol: CT3XBR Model: 103-129Crucea Ref: 39W990
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
€219.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
MITUTOYO 102-301 Micrometru 0-25 mm | CT3XBT 39W981 102-301Micrometru€228.80
MITUTOYO 103-143-10 150-175/0.01 mm Micrometru exterior | CT3XVN 39W996 103-143-10Micrometru exterior€433.63
MITUTOYO 102-327-10 Micrometru de exterior, inch, interval 0-1 inch, precizie +/-0.0001 inch, rezoluție .0001 inch | CT3XVP 798K38 102-327-10Micrometru exterior€246.03
MITUTOYO 103-141-10 Clichet pentru microfon exterior, 100-125/.01 mm | CT3XVQ 39W994 103-141-10Ratchet€348.47
MITUTOYO 103-142-10 125-150/.01 mm Clichet pentru microfon exterior | CT3XVR 39W995 103-142-10Ratchet€378.15
MITUTOYO 103-139-10 50-75/.01 mm Clichet pentru microfon exterior | CT3XVT 39W992 103-139-10Ratchet€272.33
MITUTOYO 103-140-10 75-100/.01 mm Clichet pentru microfon exterior | CT3XVU 39W993 103-140-10Ratchet€314.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 103-129 Micrometru 0-25 mm/0.001 mm
€219.12 /unitate