Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 184-313S Feeler Gage | AA8AGQ 16X228

MITUTOYO 184-313S Feeler Gage

În stoc
Element: AA8AGQ Model: 184-313SCrucea Ref: 16X228
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
€146.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet Feeler Gage
Lungimea lamei4"
Lățimea lamei1/2 (13 mm)
MaterialOţel
Grosime28 frunze, 0.05 - 0.15 mm cu 0.01 mm, 0.2 - 1 mm cu 0.05 mm
Tipmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS9031808085
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea lameiPreț
MITUTOYO 184-303S Feeler Gage | AA8AGP 16X227 184-303S6"€154.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 184-313S Feeler Gage
€146.62 /unitate