Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 188-121 Screw Pitch Gage 0.4 mm până la 7 mm 18 frunze | AE9YEF 6NRD3

MITUTOYO 188-121 Diametrul șurubului 0.4 mm până la 7 mm 18 frunze

În stoc
Articol: AE9YEF Model: 188-121Crucea Ref: 6NRD3
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
€46.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub Pitch Gage
ConstrucţieCarcasă din oțel cu frunze pliabile
FrunzeDesign îngust, cu dinți turtiți
Dispozitiv de blocareȘurub pentru degetul mare
Număr de frunze18
Unghiul filetului (Deg.)60
Tipmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS9017308000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Gama de pasi pe milimetru (0.4 mm până la 7 mm)

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
MITUTOYO 188-111 Screw Pitch Gage V Unificat 4 - 42 | AA8YBK 1ARB3 188-111V, Unificat, National American€57.43
MITUTOYO 188-151 Calibre de pas pentru șurub 4 până la 42/0.4 până la 7 mm | AA8YBL 1ARB4 188-151Unificat și metric€112.12
MITUTOYO 188-152 Calibrul pasului șurubului 4 până la 56/0.5 până la 6 mm | AA8YBP 1ARB7 188-152Unificat și metric€54.63
MITUTOYO 188-153 Screw Pitch Gage 0.25 la 2.5 mm | AA8YBQ 1ARB8 188-153metric€54.38
MITUTOYO 188-122 Screw Pitch Gage 0.4 mm până la 7 mm 21 frunze | AE9YEG 6NRD4 188-122metric€77.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 188-121 Diametrul șurubului 0.4 mm până la 7 mm 18 frunze
€46.51 /unitate