Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 468-272 Micrometru digital pentru interior în 3 puncte, interval de la 3 inchi la 3.5 inchi/76.2 mm la 88.9 mm, Ip65 | CT3RAT 511K41

MITUTOYO 468-272 Micrometru digital pentru interior în 3 puncte, interval de la 3 inchi la 3.5 inchi/76.2 mm la 88.9 mm, Ip65

În stoc
Articol: CT3RAT Model: 468-272Crucea Ref: 511K41

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€2,811.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru interior

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelCertificat de calibrareArticolPreț
MITUTOYO 193-211CERT Micrometru digital 0-1 Carcasă cu frecare | AC6VBD 36J713 193-211CERTDaMicrometru cu cifre€370.97
MITUTOYO 193-211 Micrometru digital 0-1 inch Frecare | AE3CDG 5C690 193-211NuMicrometru cu cifre€351.87
MITUTOYO 468-274 Micrometru digital pentru interior în 3 puncte, interval de la 101.6 mm la 127 mm/4 inchi la 5 inchi, IP65 | CT3RAN 392N46 468-274-Micrometru interior€3,516.74
MITUTOYO 468-275 Micrometru digital pentru interior în 3 puncte, interval de la 127 mm la 152.4 mm/de la 5 la 6 inchi, Ip65 | CT3RAP 392N47 468-275-Micrometru interior€3,685.30
MITUTOYO 468-276 Micrometru digital pentru interior în 3 puncte, interval de la 152.4 mm la 177.8 mm/6 inchi la 7 inchi, Ip65 | CT3RAQ 392N48 468-276-Micrometru interior€4,161.18
MITUTOYO 468-271 Micrometru digital pentru interior în 3 puncte, interval de la 2.5 inci la 3 inchi/63.5 mm la 76.2 mm, Ip65 | CT3RAR 511K40 468-271-Micrometru interior€2,765.10
MITUTOYO 468-273 Micrometru digital pentru interior în 3 puncte, interval de la 3.5 inchi la 4 inchi/88.9 mm la 101.6 mm, Ip65 | CT3RAU 511K42 468-273-Micrometru interior€2,839.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 468-272 Micrometru digital pentru interior în 3 puncte, interval de la 3 inchi la 3.5 inchi/76.2 mm la 88.9 mm, Ip65
€2,811.17 /unitate