Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 510-131 Micrometru indicator 0-1 inch 0.00005 in | AD6XNN 4CGF6

MITUTOYO 510-131 Micrometru indicator 0-1 inch 0.00005 in

În stoc
Articol: AD6XNN Model: 510-131Crucea Ref: 4CGF6

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€1,452.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru indicator
NicovalăPlat
Material de nicovalăcarbid
Dimensiunea nicovală0.315 "
CertificareCertificat de inspecție
IP Rating-ul54
Tip piuliță de blocarePârghie
Ziua OperațieiForma
Gamă0 - 1 "
Rezoluţie0"
Ieșire SPCNu
AxPlat
Materialul axuluicarbid
Dimensiunea axului0.315 "
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9017304000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Fus rotativ (Da / Nu) (Da)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 510-131 Micrometru indicator 0-1 inch 0.00005 in
€1,452.80 /unitate