Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 543-793CERT Indicator digital cu Cert 0.5 In | AE6EBX 5RCG6

MITUTOYO 543-793CERT Indicator digital cu Cert 0.5 in

În stoc
Articol: AE6EBX Model: 543-793CERTCrucea Ref: 5RCG6
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
€652.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator digital electronic
Acuratete0.0001 "
BezelNerotativ
Certificat de calibrareDa
Gamă0.500 "/ 12.7 mm
Rezoluţie0.0001 "/ 0.001 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8543709650
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelAcurateteBezelArticolRezoluţiePreț
MITUTOYO 543-392CERT Indicator digital cu Cert 0.5 In | AE6EBW 5RCG5 543-392CERT0.0001 "Se rotește 330 de gradeIndicator digital electronic0.00005 / 0.0001 / 0.0005" / 0.001 / 0.01 mm€960.15
MITUTOYO 543-390B Indicator digital Gama de la 0 la 12.7 mm Plat | AE9YDJ 6NRA1 543-390B0.003mmSe rotește 330 de grade.Indicator digital electronic0.01mm€831.72
MITUTOYO 543-792 Indicator digital 0.50 inchi Raza de acoperire Spate | AE9YDL 6NRA3 543-7920.0001 "-Indicator digital electronic0.00005 "/ 0.001 mm€549.28
Indicator digital MITUTOYO 543-301-10, interval de la 0 inchi la 0.5 inchi, Ip42, precizie ±0.0001 in/±0.003 mm | CT3RBE 511T43 543-301-10--Indicator-€915.56
Indicator digital MITUTOYO 543-791, interval de la 0 inch la 0.5 inch, Ip42, precizie de ±0.0001 inch | CT3RBF 45MY16 543-791--Indicator-€567.76
Indicator digital MITUTOYO 543-396B, interval de la 0 inchi la 0.5 inchi, Ip42, precizie de ±0.0001 inci | CT3RBG 45MY15 543-396B--Indicator-€1,337.09
Indicator digital MITUTOYO 543-391B, interval de la 0 inchi la 0.5 inchi, Ip42, precizie de ±0.0001 inci | CT3RBH 45MY14 543-391B--Indicator-€824.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 543-793CERT Indicator digital cu Cert 0.5 in
€652.95 /unitate