Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 571-212-30 Instrument electronic digital de adâncime 0 până la 8 in | AD6XTE 4CGV9

MITUTOYO 571-212-30 Instrument electronic digital de adâncime 0 până la 8 in

În stoc
Element: AD6XTE Model: 571-212-30Ref încrucișat: 4CGV9 / 4CGV7
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
€882.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGage digital de adâncime digital
NicovalăPlat
Material de nicovalăOțel călit
Lungimea bazei3.93 "
Stil de bazăComplet
IP Rating-ul67
Numărul de indicatoare1
Număr de tije de măsurare1
Gamă0 - 8 "
Rezoluţie0.0005 "/ 0.01 mm
Ieșire SPCDa
AxPlat
Materialul axuluiOțel călit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)36.07
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS9026802000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Fus rotativ (Da / Nu) (Nu)

Variante de produs

ProdusModelGamăPreț
MITUTOYO 571-211-30 Instrument electronic digital de adâncime 0 până la 6 in | AD6XTD 4CGV8 571-211-300 - 6 "€718.49
MITUTOYO 571-213-10 Instrument electronic digital de adâncime 0 până la 12 in | AD6XTF 4CGW1 571-213-100 - 12 "€1,002.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 571-212-30 Instrument electronic digital de adâncime 0 până la 8 in
€882.37 /unitate