Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Unitate de cântar digital absolut MITUTOYO 572-210-20 4 inchi / 100 mm | AA8YDK 1ARJ9

MITUTOYO 572-210-20 Unitate de cântar digital absolut 4 inchi / 100 mm

În stoc
Element: AA8YDK Model: 572-210-20Crucea Ref: 1ARJ9
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
€408.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de Scală Digitală Absolută
Acuratete0.001/0.03 In/ mm
AfişaLCD
funcţiiComutare zero / ABS, setare origine, conversie în / mm, ieșire date
producțieSPC
Lungime totală8.228/209 in./ mm
Gamă4/100 in./ mm
Rezoluţie0.0005/0.01 in./ mm
TipFuncție unică, orizontală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS9031494000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Lungimea fasciculului (mm / mm) (7.283 / 185)
    • Grosimea fasciculului (in/mm) (0.138/3.5)

Variante de produs

ProdusModelfuncţiiLungime totalăGamăRezoluţieTipPreț
Unitate de cântar digital absolut MITUTOYO 572-211-20 6 inchi / 150 mm | AA8YDY 1ARR4 572-211-20Comutare zero / ABS, setare origine, conversie în / mm, ieșire date10.197/259 in./ mm6/150 in./ mm0.0005/0.01 in./ mmFuncție unică, orizontală€432.49
Unitate de cântare digitală absolută MITUTOYO 572-310-10 Lcd | AG3PKT 33RJ82 572-310-10Set de origine, setare zero, pornire / oprire, presetare, păstrare date, ieșire date, conversie inch / mm8.228/209 in./ mm0 până la 4/0 până la 100 in./ mm0.0005 "/ 0.01 mmFuncție unică, verticală€450.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 572-210-20 Unitate de cântar digital absolut 4 inchi / 100 mm
€408.68 /unitate